Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FHSK Cu/400EL/M+250L+2x160L 440/1080 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FHSK Cu/400EL/M+250L+2x160L 440/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHK33.4EM.012

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507135219

Sonepar Artikelnummer

121025565

Hersteller Artikelnummer

FHK33.4EM.012

Hersteller Typ

FHK33.4EM.012

Hersteller Artikel Nr.:

FHK33.4EM.012

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

72.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze FHSK Freistehend. Besonderheit: Mit Eingangssicherung. Gehäuse: Polyester GFK F3/1 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre. Ausstattung: Cu 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Einspeise-NHLSL Gr.2/400A/M12, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00/1, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 2x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.1 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: Eingrabsockel S3/1 X */320 oder Bodenmontagesockel SB3/1 */320 extra zu bestellen.