ELSTA - FHSK Cu/400EL/M+3x160L 440/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK33.4EM.003
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135141
Sonepar Artikelnummer
121025558
Hersteller Artikelnummer
FHK33.4EM.003
Hersteller Typ
FHK33.4EM.003
Hersteller Artikel Nr.:
FHK33.4EM.003
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
72.000 kg


