ELSTA - FHSK Cu/630EL/DM+3x250L ÜA(3+1)B/C 590/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK44.6DM.30D
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135448
Sonepar Artikelnummer
121025600
Hersteller Artikelnummer
FHK44.6DM.30D
Hersteller Typ
FHK44.6DM.30D
Hersteller Artikel Nr.:
FHK44.6DM.30D
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1350 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
71.500 kg


