Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FHSK Cu/630EL/M+250L+4x160L 590/1080 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FHSK Cu/630EL/M+250L+4x160L 590/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHK43.6EM.014

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507135325

Sonepar Artikelnummer

121025588

Hersteller Artikelnummer

FHK43.6EM.014

Hersteller Typ

FHK43.6EM.014

Hersteller Artikel Nr.:

FHK43.6EM.014

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

56.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze FHSK Freistehend. Besonderheit: Mit Eingangssicherung. Gehäuse: Polyester GFK F4 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre. Ausstattung: Cu 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Einspeise-NHLSL Gr.3/630A/M12, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00/1, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 4x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.1 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.