ELSTA - FHSK Cu/630EL/M+4x160L ÜA(3+1)B/C 590/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK43.6EM.004D
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135257
Sonepar Artikelnummer
121025581
Hersteller Artikelnummer
FHK43.6EM.004D
Hersteller Typ
FHK43.6EM.004D
Hersteller Artikel Nr.:
FHK43.6EM.004D
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
55.500 kg


