ELSTA - FHSK Cu 630T/400A ÜA(3+1)B/C 590/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK59630T.31BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135080
Sonepar Artikelnummer
121025726
Hersteller Artikelnummer
FHK59630T.31BC
Hersteller Typ
FHK59630T.31BC
Hersteller Artikel Nr.:
FHK59630T.31BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg


