ELSTA - FHSK Cu 8x160L ÜA(3)B/C 785/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHK53008.3BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507134557
Sonepar Artikelnummer
121025634
Hersteller Artikelnummer
FHK53008.3BC
Hersteller Typ
FHK53008.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FHK53008.3BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
70.000 kg


