ELSTA - FHZS 1/1SN35 ÜA(3+1)C RK + FZ F G1 - Gas (links) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZFS0163.35.EL
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507085095
Sonepar Artikelnummer
120499257
Hersteller Artikelnummer
FZFS0163.35.EL
Hersteller Typ
FZFS0163.35.EL
Hersteller Artikel Nr.:
FZFS0163.35.EL
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
41.800 kg


