ELSTA - FHZS 2/160T-2SN35 ÜA(3+1)B/C RK + FZ F G2 - Gas (links) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZFS0224.35.EL
Anzahl der Zählerplätze - 2
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507080656
Sonepar Artikelnummer
120499336
Hersteller Artikelnummer
FZFS0224.35.EL
Hersteller Typ
FZFS0224.35.EL
Hersteller Artikel Nr.:
FZFS0224.35.EL
Anzahl der Zählerplätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1379 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
71.800 kg


