ELSTA - FHZSG 1/1SN35 ÜA(3+1)C RK UP - (Gas links) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZFS0163.35.WL.UP
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507079650
Sonepar Artikelnummer
120499260
Hersteller Artikelnummer
FZFS0163.35.WL.UP
Hersteller Typ
FZFS0163.35.WL.UP
Hersteller Artikel Nr.:
FZFS0163.35.WL.UP
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
835 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
34.800 kg


