Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Freistehender Freiluft Zählerverteiler Gas 3 NÖ Netz

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Freistehender Freiluft Zählerverteiler Gas 3 NÖ Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1494

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1065 mm

  • Breite - 1115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507008254

Sonepar Artikelnummer

120023723

Hersteller Artikelnummer

1494

Hersteller Typ

FZ F G3 K

Hersteller Artikel Nr.:

1494

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1065 mm

Breite:

1115 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

42.000 kg

Gaszählerschrank Freiluft, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK F6 1080/320, RAL 7032, Scharniertüren mit SHS und EHZ Z-Sperre. Ausstattung: Tragschiene für den Einbau von 3x Gaszähler G2,5 oder G4, Montagevorrichtung für Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel S6 X2 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 */320 (separat zu bestellen).