ELSTA - Freistehender Kabelhausanschlusskasten Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK50000
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507032501
Sonepar Artikelnummer
120157605
Hersteller Artikelnummer
FK50000
Hersteller Typ
KHS/TR.AK (S1/S2)
Hersteller Artikel Nr.:
FK50000
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.000 kg
Kabel-Hausanschlussschrank Wiener Netze KHS Freistehend. Mit Tr.AK-Vorbereitung (ohne HSK-Teil). Gehäuse: Polyesterverteiler F4 850/320 mit Scharniertüre und 61005-Sperre, RAL 7032, Schutzart: IP44, Schutzklasse II. Leergehäuse mit Aufbaurost zur Montage von Trenn-Anschlusskästen S1 und S2 der Wiener Netze, inklusive Kabelabdeckhaube für die Netzanschlusskabel, ohne HSK-Teil. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.


