ELSTA - FV F GH (Netz NÖ-Hahnkasten)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1873
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507008292
Sonepar Artikelnummer
120147979
Hersteller Artikelnummer
1873
Hersteller Typ
FV F GH (EVN-HAHNKASTEN)
Hersteller Artikel Nr.:
1873
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


