ELSTA - FZ F G1 K (G10 und G25) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2588
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1080 mm
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036554
Sonepar Artikelnummer
120167733
Hersteller Artikelnummer
2588
Hersteller Typ
FZ F G1 K (G10 UND G25)
Hersteller Artikel Nr.:
2588
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1080 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
34.000 kg


