ELSTA - FZ F G1 K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 836 mm
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507008230
Sonepar Artikelnummer
120052886
Hersteller Artikelnummer
1106
Hersteller Typ
FZ F G1 K
Hersteller Artikel Nr.:
1106
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
836 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.000 kg
Gaszählerschrank Freiluft, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK F5 850/320, RAL 7032, Scharniertüre mit SHS und EHZ Z-Sperre. Ausstattung: Tragschiene für den Einbau von 1x Gaszähler G2,5 oder G4, Montagevorrichtung für Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 */320 (separat zu bestellen).


