ELSTA - FZ F G1/S1 K ÜA(3)C (Gas links) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2100.3C.EL
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507103003
Sonepar Artikelnummer
121025800
Hersteller Artikelnummer
FZ2100.3C.EL
Hersteller Typ
FZ2100.3C.EL
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2100.3C.EL
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
48.000 kg


