ELSTA - FZ F G1/S3 K (T/N/RE) ÜA(3)C RK (Gas links) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2200NT.3C.RK.EL
Anzahl der Zählerplätze - 3
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507103157
Sonepar Artikelnummer
121025899
Hersteller Artikelnummer
FZ2200NT.3C.RK.EL
Hersteller Typ
FZ2200NT.3C.RK.EL
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2200NT.3C.RK.EL
Anzahl der Zählerplätze:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1574 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
63.000 kg


