ELSTA - FZ F G2/S2 K NV ÜA(3)B/C RK (Gas rechts) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2256.3BC.RK.ER
Anzahl der Zählerplätze - 2
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507148028
Sonepar Artikelnummer
121025936
Hersteller Artikelnummer
FZ2256.3BC.RK.ER
Hersteller Typ
FZ2256.3BC.RK.ER
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2256.3BC.RK.ER
Anzahl der Zählerplätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1574 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
70.000 kg


