ELSTA - FZ F G6 K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1511
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1080 mm
Breite - 1574 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507008285
Sonepar Artikelnummer
120147906
Hersteller Artikelnummer
1511
Hersteller Typ
FZ F G6 K
Hersteller Artikel Nr.:
1511
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1080 mm
Breite:
1574 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
60.000 kg
Gaszählerschrank Freiluft, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK DB F5-F5 1080/320, RAL 7032, Scharniertüren mit SHS und EHZ Z-Sperre. Ausstattung: Tragschiene für den Einbau von 6x Gaszähler G2,5 oder G4, Montagevorrichtung für Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel Kombi S5-S5 */320 oder Bodenmontagesockel SBK5/5 */320 (separat zu bestellen).


