ELSTA - FZ F GAS MDR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3765.1
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1080 mm
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507149728
Sonepar Artikelnummer
121025185
Hersteller Artikelnummer
3765.1
Hersteller Typ
3765.1
Hersteller Artikel Nr.:
3765.1
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1080 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
49.000 kg
Gaszählerschrank Freiluft, Mitteldruckregelanlage, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK F6 1080/470, RAL 7032, Scharniertüren mit SHS und EHZ Z-Sperre. Ausstattung: Tragschiene für den Einbau von 1x Gaszähler G10, G16, G25 mit Mitteldruckregler oder 2x Gaszähler G4, G6 mit Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel S6S 1200/470 mit KSR oder Bodenmontagesockel SB6 500/470 (separat zu bestellen). Hinweis: Erforderliche Mindesthöhe für Gaszähler G25 nur in Verbindung mit Sockel! Achtung, Verteiler in Tiefe 470 mm!


