ELSTA - FZNV A/1 K NV (24TE) ÜA(3)C RK Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2150.3C.RK.AP
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507100484
Sonepar Artikelnummer
121025857
Hersteller Artikelnummer
FZ2150.3C.RK.AP
Hersteller Typ
FZ2150.3C.RK.AP
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2150.3C.RK.AP
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
23.000 kg


