ELSTA - FZNV A WLV/1 24TE AP65-83 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2W101.AP
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156788
Sonepar Artikelnummer
121394357
Hersteller Artikelnummer
FZ2W101.AP
Hersteller Typ
FZ2W101.AP
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2W101.AP
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
300 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg


