ELSTA - FZNV E/1 K ÜA(3)C RK UPR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2100.3C.RK.UPR
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129034
Sonepar Artikelnummer
121025804
Hersteller Artikelnummer
FZ2100.3C.RK.UPR
Hersteller Typ
FZ2100.3C.RK.UPR
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2100.3C.RK.UPR
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
521 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


