ELSTA - FZNV F/1 K (95/240) ÜA(3)C RK Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2102.3C.RK
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507100583
Sonepar Artikelnummer
121025823
Hersteller Artikelnummer
FZ2102.3C.RK
Hersteller Typ
FZ2102.3C.RK
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2102.3C.RK
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.000 kg


