ELSTA - FZNV F/1 K (95/95) ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2101.3C
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102228
Sonepar Artikelnummer
121025813
Hersteller Artikelnummer
FZ2101.3C
Hersteller Typ
FZ2101.3C
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2101.3C
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
30.000 kg


