ELSTA - FZNV F/1 K NV (36TE) + KF ÜA(3)B/C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2172.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507100798
Sonepar Artikelnummer
121025875
Hersteller Artikelnummer
FZ2172.3BC
Hersteller Typ
FZ2172.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2172.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
35.000 kg


