Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FZNV F/1 K NV3 SBGA 1x16A Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FZNV F/1 K NV3 SBGA 1x16A Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ2173.16.1

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507101511

Sonepar Artikelnummer

121025878

Hersteller Artikelnummer

FZ2173.16.1

Hersteller Typ

FZ2173.16.1

Hersteller Artikel Nr.:

FZ2173.16.1

Anzahl der Zählerplätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

590 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

38.000 kg

Zählerverteiler Freiluft Strom, Straßenbeleuchtung, 1 Zählerplatz, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK F4 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS-EZ und EHZ Z-Sperre. Ausstattung: Vorzählerteil links mit V-Klemmbrücke 4-polig, VZ-Türe mit BB-Sperre. Zählerplatz mit Zähleranschlussklemme und Zählerschleife 16². NZ-Bereich rechts mit SLTS D02 3-polig + N/PE, Überspannungsableiter ÜA (3)B/C, Schützsteuerung mit Umschaltung Hand-0-Automatik, Verdrahtung für RE, LSS (FI) und Reihenklemmen 5-polig je Abgang. Maximalbestückung 5 Abgänge ohne / mit FI. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 (separat zu bestellen).