ELSTA - FZNV F/2 K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2200
Anzahl der Zählerplätze - 2
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507149698
Sonepar Artikelnummer
121025885
Hersteller Artikelnummer
FZ2200
Hersteller Typ
FZ2200
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2200
Anzahl der Zählerplätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
27.000 kg


