Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FZNV F/3 K (240/16) ÜA(3)C RK DZ Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FZNV F/3 K (240/16) ÜA(3)C RK DZ Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ2303.3C.RK.DZ

  • Anzahl der Zählerplätze - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507101436

Sonepar Artikelnummer

121025969

Hersteller Artikelnummer

FZ2303.3C.RK.DZ

Hersteller Typ

FZ2303.3C.RK.DZ

Hersteller Artikel Nr.:

FZ2303.3C.RK.DZ

Anzahl der Zählerplätze:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

48.000 kg

Zählerverteiler Freiluft Strom, Mehrkundenanlage für höhere Zu- und/oder Abgangsquerschnitte, 3 Zählerplätze, Freistehend, Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK F5 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre links mit SHS-EZ und EHZ BB-Sperre (VZ-Türe), Scharniertüre rechts mit Doppel-SHS ohne Sperre. Ausstattung: Vorzählerteil mit Cu-SAS 5-polig inkl. PEN-Bügel und Einspeiseklemmen, NHLSL Gr.00 (ohne NH-Sicherungen) je Zählerplatz. ohne / mit Überspannungsableiter. Zählerplätze mit Zähleranschlussklemme und Zählerschleife 16². NZ-Bereich mit D02 3-polig + N/PE je Zähler. Sockel: Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 */320 (separat zu bestellen). Hinweis: Bei Variante RK müssen die Nachzählerhauptsicherungen in der Kundenanlage installiert werden!