ELSTA - FZNV F/4 K ÜA(3)C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2400.3C
Anzahl der Zählerplätze - 4
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105069
Sonepar Artikelnummer
121025986
Hersteller Artikelnummer
FZ2400.3C
Hersteller Typ
FZ2400.3C
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2400.3C
Anzahl der Zählerplätze:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
48.000 kg


