ELSTA - FZNV F/7 K NV ÜA(3)B/C Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2750.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 7
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105120
Sonepar Artikelnummer
121025996
Hersteller Artikelnummer
FZ2750.3BC
Hersteller Typ
FZ2750.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2750.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1710 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
100.000 kg


