ELSTA - FZNV F/8 K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2800
Anzahl der Zählerplätze - 8
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050062
Sonepar Artikelnummer
120310096
Hersteller Artikelnummer
FZ2800
Hersteller Typ
FZNV F/8 K
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2800
Anzahl der Zählerplätze:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1710 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
117.000 kg


