ELSTA - FZNV F WLV/1 12TE F3/1 850/250 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ2W132
Anzahl der Zählerplätze - 1
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156467
Sonepar Artikelnummer
121232322
Hersteller Artikelnummer
FZ2W132
Hersteller Typ
FZ2W132
Hersteller Artikel Nr.:
FZ2W132
Anzahl der Zählerplätze:
1
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


