ELSTA - FZS 1 (inkl. Sockel) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZS0100
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507038541
Sonepar Artikelnummer
120168217
Hersteller Artikelnummer
FZS0100
Hersteller Typ
FZS 1 (inkl. Sockel)
Hersteller Artikel Nr.:
FZS0100
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
350 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.500 kg


