ELSTA - FZS-O F/1 NV (12TE) OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ4133
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 2010 mm
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158539
Sonepar Artikelnummer
121394358
Hersteller Artikelnummer
FZ4133
Hersteller Typ
FZ4133
Hersteller Artikel Nr.:
FZ4133
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
2010 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
277.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.000 kg
Zählerverteiler Freiluft FZV, Versorgungsgebiet Oberösterreich. Einkundenanlage mit Nachzählerverteilung. Gehäuse: Polyester GFK Säule 330, RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausführung: Vorzählerteil 1-modulig unten, 1 Zählerplatz, Nachzählerverteilung oben mit 12 TE, Abgangskanal links. Verteilersäule mit angepresstem Sockel.


