ELSTA - FZS-O F/1 NV (12TE) ÜA(3)B/C D035A 61005 OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ4133.35B.61
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158423
Sonepar Artikelnummer
121394360
Hersteller Artikelnummer
FZ4133.35B.61
Hersteller Typ
FZ4133.35B.61
Hersteller Artikel Nr.:
FZ4133.35B.61
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
350 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
277.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
27.000 kg


