ELSTA - FZV-B A/2 (T/N_PV) NV (52TE) ÜA(3)C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ7150NT.3C.AP
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507137206
Sonepar Artikelnummer
121026154
Hersteller Artikelnummer
FZ7150NT.3C.AP
Hersteller Typ
FZ7150NT.3C.AP
Hersteller Artikel Nr.:
FZ7150NT.3C.AP
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.000 kg


