ELSTA - FZV-B F/1 ESPOT 1xAC22kW+1xAC11kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFZ71.1
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104857
Sonepar Artikelnummer
121025544
Hersteller Artikelnummer
ESFZ71.1
Hersteller Typ
ESFZ71.1
Hersteller Artikel Nr.:
ESFZ71.1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
38.000 kg


