ELSTA - FZV-B F/1 NV (20TE) ÜA(3)B/C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ7150.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507101542
Sonepar Artikelnummer
121026141
Hersteller Artikelnummer
FZ7150.3BC
Hersteller Typ
FZ7150.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FZ7150.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.300 kg


