ELSTA - FZV-B F/1 SM-STB (o. DS) ÜA(3+1)B/C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ71STB.31BC.2
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507137282
Sonepar Artikelnummer
121026161
Hersteller Artikelnummer
FZ71STB.31BC.2
Hersteller Typ
FZ71STB.31BC.2
Hersteller Artikel Nr.:
FZ71STB.31BC.2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
37.000 kg


