ELSTA - FZV-B F/5 NV ÜA(3)B/C Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ7550.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 5
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507101887
Sonepar Artikelnummer
121026181
Hersteller Artikelnummer
FZ7550.3BC
Hersteller Typ
FZ7550.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FZ7550.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
54.000 kg


