ELSTA - FZV-K F/1 NV (20TE) KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ9150
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507036769
Sonepar Artikelnummer
120168053
Hersteller Artikelnummer
FZ9150
Hersteller Typ
FZV-K F/1 NV (20TE) KTN
Hersteller Artikel Nr.:
FZ9150
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
21.000 kg


