ELSTA - FZV-K F/1 NV (60TE) KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ9173
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507047369
Sonepar Artikelnummer
120501324
Hersteller Artikelnummer
FZ9173
Hersteller Typ
FZ9173
Hersteller Artikel Nr.:
FZ9173
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.000 kg
Zählerverteiler Freiluft FZV, Versorgungsgebiet Kärnten. Einkundenanlage mit erweiterter Nachzählerverteilung. Gehäuse: Polyester GFK F4 850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausführung: Vorzählerteil 1-modulig links, 1 Zählerplatz, Nachzählerverteilung mit 5x12 TE. Sockel: Eingrabsockel S4 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.


