ELSTA - FZV-O F/1 NV (24TE) ÜA(3)B/C D025A 61005 OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ4155.25B.61
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507158430
Sonepar Artikelnummer
121394361
Hersteller Artikelnummer
FZ4155.25B.61
Hersteller Typ
FZ4155.25B.61
Hersteller Artikel Nr.:
FZ4155.25B.61
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg


