Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FZV-S F/1 ohne NV SBG

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FZV-S F/1 ohne NV SBG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ5100

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 836 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507047161

Sonepar Artikelnummer

120499176

Hersteller Artikelnummer

FZ5100

Hersteller Typ

FZ5100

Hersteller Artikel Nr.:

FZ5100

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

836 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

20.000 kg

Zählerverteiler Freiluft FZV, Versorgungsgebiet Salzburg. Einkundenanlage ohne Nachzählerverteilung. Gehäuse: Polyester GFK F3/1 850/250, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausführung: Vorzählerteil 1-modulig, 1 Zählerplatz, ohne Nachzählerverteilung, Abgangskanal links. Sockel: Eingrabsockel S3/1 */250 oder Bodenmontagesockel SB3/1 */250 extra zu bestellen. Hinweis: Verteiler-Tiefe = 250 mm.