Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FZV-S F/3 NV (128TE/KF52) SBG

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FZV-S F/3 NV (128TE/KF52) SBG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ5351

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507111862

Sonepar Artikelnummer

121026095

Hersteller Artikelnummer

FZ5351

Hersteller Typ

FZ5351

Hersteller Artikel Nr.:

FZ5351

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

1115 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

51.000 kg

Zählerverteiler Freiluft FZV, Versorgungsgebiet Salzburg. Einkundenanlage für Niedertarifsteuerung bzw. 3 Kundenanlage mit Nachzählerverteilung. Gehäuse: Polyester GFK F6 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausführung: Vorzählerteil 2-modulig links, 3 Zählerplätze, Nachzählerverteilung mit 4x26 TE + 2x12 TE. Sockel: Eingrabsockel S6 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 */320 extra zu bestellen.