ELSTA - FZV-ST F/3 HLS32 ZS ZK NV NV (82TE) T/N/RE STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ8250NT.32
Anzahl der Zählerplätze - 3
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507111275
Sonepar Artikelnummer
121026216
Hersteller Artikelnummer
FZ8250NT.32
Hersteller Typ
FZ8250NT.32
Hersteller Artikel Nr.:
FZ8250NT.32
Anzahl der Zählerplätze:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.000 kg


