ELSTA - FZV-ST F/6 HLS25 ZS ZK NV (26TE) STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ8650.25
Anzahl der Zählerplätze - 6
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507111343
Sonepar Artikelnummer
121026239
Hersteller Artikelnummer
FZ8650.25
Hersteller Typ
FZ8650.25
Hersteller Artikel Nr.:
FZ8650.25
Anzahl der Zählerplätze:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
48.000 kg


