ELSTA - FZV-T F/1 240/240 NV (24TE) DZ TIROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ3104.DZ
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507111428
Sonepar Artikelnummer
121026005
Hersteller Artikelnummer
FZ3104.DZ
Hersteller Typ
FZ3104.DZ
Hersteller Artikel Nr.:
FZ3104.DZ
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
40.000 kg


