Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - FZV-T F/2 NV (101TE) DZ TIROL

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - FZV-T F/2 NV (101TE) DZ TIROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ3259.DZ

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507111527

Sonepar Artikelnummer

121026028

Hersteller Artikelnummer

FZ3259.DZ

Hersteller Typ

FZ3259.DZ

Hersteller Artikel Nr.:

FZ3259.DZ

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

785 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

35.000 kg

Zählerverteiler Freiluft FZV, Versorgungsgebiet Tirol. Zweikundenanlage mit Nachzählerverteilung. Gehäuse: Polyester GFK F5 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit Doppel-SHS, vorbereitet für EHZ. Ausführung: Vorzählerteil 2-modulig, 2 Zählerplätze, Nachzählerverteilung mit 1x41 TE + 5x12 TE. Sockel: Eingrabsockel S5 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 */320 extra zu bestellen.